Beli harga ragum besi kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Ragumatribut:
- Material: Ductile Iron
- TRUSCO Lead Vice (Ragum)Deskripsi:It is a strong body that holds strong tightening force.atribut:
- Finishing Material: Body: FC250
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- TORA Bench Vice (Ragum)atribut:
- Size (inch): 6
- TRUSCO Powerful Viceatribut:
- Material: Body:Ductile cast iron, Shaft:Steel, Handle:Steel, Base:Steel
- Total Length (mm): 622
- Width (mm): 250
- Height (mm): 285
- Jaw Width (mm): 205
- Opening (mm): 198
- Jaw Depth (mm): 130
- Senator Universal Viceatribut:
- Size: 125mm
- TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)Deskripsi:Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.atribut:
- Material: Normal Cast Iron (FC250)
- TRUSCO Milling Vice (Catok Bor)atribut:
- Material: Ordinary Cast Iron (FC250)
- Mouth Width (mm): 153
- Maximum Tightening Force (kN): 12.74
- Mouth Depth (mm): 43
- Mouth Opening (mm): 112
- Senator Portable Bench Viceatribut:
- Size: 60mm
- Kennedy Engineers ViceDeskripsi:Manufactured from the highest quality castings with precision cut screw mechanisms and precision machined jaws. Suitable for workshop, automotive and engineering use.atribut:
- Overall Material: Cast Iron
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- TRUSCO Heavy-Duty Type Up-right Viceatribut:
- Length (mm): 355
- Material: Body: Ductile Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Cap: Steel
- Maximum Fastening Power (kN): 25
- Mounting Dimensions (mm): (G)113,(H)121
- Opening Dimentions (Width x Length x Depth) (mm): 106 x 105 x 80
- Overall Height (mm): 193
- Overall Width (mm): 161
Daftar Harga harga ragum besi kecil Terbaru April 2026
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp669.900 |
| monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum) | Rp509.900 |
| TRUSCO Lead Vice (Ragum) | Rp7.899.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp659.900 |
| TORA Bench Vice (Ragum) | Rp1.499.900 |
| TRUSCO Powerful Vice | Rp34.999.900 |
| Senator Universal Vice | Rp1.899.900 |
| TRUSCO Milling Vice (Catok Bor) | Rp6.899.900 |
| TRUSCO Milling Vice (Catok Bor) | Rp9.999.900 |
| Senator Portable Bench Vice | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0iP101004018-3.jpg)
%20(Ragum)/ezP103179539-1.jpg)
/P101000591-1.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)
/8fP103631303-1.jpg)


/hfP101000627-2.jpg)
/P101502212-1.jpg)